Seeger gyűrű fogó külső rögzítőgyűrűkhöz, egyenesen, 19-60 mm

Cikkszám: 2923602
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2923602
EAN / GTIN 4010886946114
Gyártó száma 2923602
L-szám L60160 4000

Leírás

Leírás:

DIN 471, DIN 983 szerinti rögzítőgyűrűkhöz
Konstrukció a DIN 5254 Form A szerint
Egyenes pofák
Belső nyitórugóval
A csipesztest GEDORE króm-vanádium speciális hőkezelt acélból
A nyomott hegyek rendkívül kopásálló gördülőcsapágyazott acélból
A hegyek csavarásálló geometriája
Csavaros csatlakozás
Acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 100 mm
  • Teljes magasság [mm]: 14 mm
  • Teljes hossz [mm]: 185 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
  • Fej hossza [mm]: 57 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: acélszürke
  • Csúcs Ø: 1,8 mm
  • A tengely átmérője [inch]: 3/4-2.3/8
  • A tengely átmérője [mm]: 19-60
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz