Karakter szegmens Betűméret 3 mm, Karakter: X

Cikkszám: 291956 X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Karakter Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Jel X
Írásmagasság 3 mm
Feliratozó görgő ⌀ 50 mm
Termék fajtája Karakter szegmens

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 291956 X
EAN / GTIN 4030741627217
Gyártó száma 85001579

Leírás

Kivitel:

Visszarugózó rendszer cserélhető szegmensekkel. Flexibilis és adaptálható szerszám.

Előny:

A feliratozás a vállig lehetséges.

Alkalmazható:

291930 és 291935 sz. feliratozó szerszámhoz.

Ajánlás:

Opcionálisan a cserélhető szegmensek / karakter készletek biztonságos tárolásához megrendelhető a 291990_Box termék.

Figyelem:

Vegye figyelembe a szerszámok és a szegmensek összerendelését.

Figyelem:

Feliratozó görgő 30 mm ⌀-vel: Legalább 17 szegmens elhelyezése lehetséges.
Feliratozó görgő 50 mm ⌀-vel: Legalább 29 szegmens elhelyezése lehetséges.
A maximálisan behelyezhető darabszám függ a karakterek mindenkori szélességétől.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz