Vágókorong 178x1,6x22,23 mm A46R PREMIUM rozsdamentes acél forgácslapok

Cikkszám: 291588
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Polírozó korong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 291588
    EAN / GTIN 9003172915883
    Gyártó száma 291588
    L-szám L50140 888

    Leírás

    Leírás:

    A PRÉMIUM vágótárcsa for the sarokcsiszoló egy olyan eszköz, amelyet mindig is keresett. Különösen nagy kémiai tisztaságú, ez a vágótárcsa tökéletes rozsdamentes acéllemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágására. Úgy tervezték, hogy hosszú ideig tartson, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy projektjeit a következő szintre emelje ezzel a vágótárcsa-val.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 42 vágótárcsa Cr., szövet.
    • Gabonaméret: 46.
    • Vs/max: 80 m/s
    • Anyagalkalmasság: Nemesacél
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: A 46 R- BFX A
    • Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 178 x 1,6 x 22,23 mm
    • Átmérő: 178 mm
    • Vastagság: 1,6 mm
    • Furat: 22,23 mm
    • Szerszám: Sarokcsiszoló

    Előny:

    • A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradást és a kifáradási szilárdság csökkentését, ami a legjobb eredményt eredményezi a rozsdamentes acélon
    • A kiváló vágási hatékonyságnak és a munkadarab alacsony hőterhelésének köszönhetően a legrövidebb munkaidő (hőtermelés)
    • Kifejezetten rozsdamentes és saválló acélokhoz.″

    Felhasználás:

    • Különböző rozsdamentes acél minőségek feldolgozásához
    • Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához

    Ajánlás:

    • 0,75–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
    • 2,0–3,0 mm a maximális élettartam és stabilitás érdekében

    Különlegességek:
    • Tökéletes rozsdamentes acél vágásához
    • Kivételes vágás
    • Rendkívül hosszú élettartam

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz