Görgőző szerszám G 46 mm

Cikkszám: 291562 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ D 46 mm
    Szárbefogó típus MK3
    Kinyúlási hossz LA 163 mm
    Hasznos hossz LN 162 mm
    állítási tartomány -0,05 / +0,1 mm
    Szár ⌀ Ds 35 mm
    Tekercsek száma 8
    Termék fajtája Simító szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 291562 46
    EAN / GTIN 4060491001067
    Gyártó száma G1.3-046.00-3-U-MK3

    Leírás

    Kivitel:

    CNC vezérlésű és hagyományos eszterga-, maró- és fúrógépeken való használathoz.
    Fokozatmentes beállítás a µm tartományban (állítási tartomány -0,05 mm és +0,1 mm között).

    Előny:

    Kifejezetten sorozatgyártáshoz. Maximális termelékenység a görgőnkénti 0,05 – 0,3 mm előtolásoknak köszönhetően.
    Rz < 1 µm felületminőség lehetséges.
    A szerszám visszahúzásakor az automatikus kioldás megakadályozza simára görgőzött felületek sérülését.

    Felhasználás:

    • Mechanikus felületnemesítéshez.
    • Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm2 szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.
    • Megmunkálás jobb forgásiránnyal.
    • IT8 tűrésosztályig.
    • Max. ⌀ 49 mm furatokhoz.

    Figyelem:

    10 mm ⌀-től opcionálisan belső hűtéssel szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz