Görgőző szerszám G 11 mm

Cikkszám: 291559 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 11 mm
Szárbefogó típus MK2
Kinyúlási hossz LA 128 mm
Hasznos hossz LN 50 mm
állítási tartomány -0,05 / +0,1 mm
Szár ⌀ Ds 35 mm
Tekercsek száma 5
Termék fajtája Simító szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 291559 11
EAN / GTIN 4060491000787
Gyártó száma G1.1-011.00-3-050-MK2

Leírás

Kivitel:

CNC vezérlésű és hagyományos eszterga-, maró- és fúrógépeken való használathoz.
Fokozatmentes beállítás a µm tartományban (állítási tartomány -0,05 mm és +0,1 mm között).

Előny:

Kifejezetten sorozatgyártáshoz. Maximális termelékenység a görgőnkénti 0,05 – 0,3 mm előtolásoknak köszönhetően.
Rz < 1 µm felületminőség lehetséges.
A szerszám visszahúzásakor az automatikus kioldás megakadályozza simára görgőzött felületek sérülését.

Felhasználás:

  • Mechanikus felületnemesítéshez.
  • Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm2 szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.
  • Megmunkálás jobb forgásiránnyal.
  • IT8 tűrésosztályig.
  • Max. ⌀ 49 mm furatokhoz.

Figyelem:

10 mm ⌀-től opcionálisan belső hűtéssel szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz