{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 44 mm | |
Szárbefogó típus | Hengeres szár ⌀ 25 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 163 mm | |
Hasznos hossz LN | 162 mm | |
állítási tartomány | -0,05 / +0,1 mm | |
Szár ⌀ Ds | 35 mm | |
Tekercsek száma | 8 | |
Termék fajtája | Simító szerszám |
Cikkszám | 291556 44 | |
EAN / GTIN | 4060491000671 | |
Gyártó száma | G1.3-044.00-3-U-ZS25 |