Tartó gyémánt simító hegyekhez Rögzített fej 10-16

Cikkszám: 291401 10-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 10 - 16 mm
    Termék fajtája Simító szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 291401 10-16
    Gyártó száma 31003955

    Leírás

    Kivitel:

    Rögzített szerszámfej (menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében).

    Előny:

    Rz < 1 µm felületminőség lehetséges.

    Felhasználás:

    Akár 65 HRC anyagok megmunkálásához. Ideális komplex, folyamatos kontúrok felületének megmunkálásához.
    Nem megszakított kontúrok (konvex, konkáv, hengeres, kúpos) simításához.

    Tartalom:

    10-es szárméret 12 mm × 12 mm és 16 mm × 16 mm szár adapterrel.

    Figyelem:

    A gyémánt görgőző hegyeket külön kell megrendelni!

    Figyelem:

    A részletes alkalmazási ajánlásokat a mellékelt használati utasításban találja.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz