Leírás:
Kifejezetten a villanyszerelők igényeihez igazított VDE kivitelű fogó a következő funkciókkal:
Kábelvágó: 5x2,5 mm² vagy Ø 12 mm-ig terjedő kábelek egyszerű vágását teszi lehetővé
Bisolier pengék: Lecsípési lehetőség 1,5 mm2 és 2,5 mm2 huzalokhoz
Crimp profil: huzalvégek huzalkötegeinek krimpelése
Soros fogófelület: különleges tartóerő a kábelek és huzalok húzásakor a szerelési munkák során
Görbe fogóhegy: Lehetővé teszi az ízületkímélő munkát és szabad rálátást biztosít a munkadarabra
Takarít meg helyet a zsebben, mivel csak egy szerszámra van szükség
Láb VDE szigeteléssel 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, Dugókulcsszigeteléssel.
Jellemző:
- Teljes hossz [mm]: 200 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
- 1000 V szigetelt: igen
- Szikramentes változat: nincs
- vágóéllel: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen