CAPTURE nyomaték ellenőrző gyorscserélő lemez 038772

Cikkszám: 2908840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2908840
EAN / GTIN 0611702896343
Gyártó száma 2908840

Leírás

Leírás:

Digitális nyomatékmérő nyomatékkulcsok és nyomatékos csavarhúzók tesztelésére
Könnyű és robusztus az alumínium alapháznak köszönhetően, vízszintes és függőleges rögzítés lehetséges
4 modell 0,1 - 25 N-m tartományban
1/4″-os négyszögletes rögzítéssel (CH25 3/8″-os)
Mérési tűrés +/- 1 % minden leolvasásnál
4 mérési mód: csúszóérték kijelzés (track), csavarodási pont érzékelés (első csúcs), csúcsérték mérés (peak), csavarhúzó tesztelés
Inkl. Csavarhúzó szimulátor tartozék csavarhúzók teszteléséhez
Változtatható egységek N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
50 tesztsorozat programozható
2000 mért érték tárolható
Tiszta és nagy kontrasztú TFT kijelző
Kiegészítő rögzítő szenzorral bővíthető (csatlakozó rendelkezésre áll)
Teljesítményes lítium-ion akkumulátor a hálózatfüggetlen működéshez
Adatkimenet és hálózati működés USB csatlakozáson keresztül
Opt: PC-s kiértékelő szoftver ″Capture Manager″ (2908778)
Szállítási terjedelem:
Capture Hub
Csavaros cseppszimulátor
USB kábel
Tápegység eurodugóval
Működési útmutató
Vizsgálati tanúsítvány
Kemény műanyag tok betéttel.

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz