CAPTURE nyomaték ellenőrző 0,2-2 Nm

Cikkszám: 2908352
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2908352
EAN / GTIN 0611702895704
Gyártó száma 2908352

Leírás

Leírás:

Az nyomaték ellenőrző használaton kívüli védelme érdekében egy nagy ütésállóságú műanyag hordtáskában szállítjuk
  • Flexibilis. Beépített rugalmasság, mivel az nyomaték ellenőrző vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető, tartozékok nélkül
  • Egyszerű használat. A CAPTURE kijelzővel együtt használva gyorsan beállítható a beépített Quicktec technológiának köszönhetően, amely az összes nyomaték ellenőrzői információt továbbítja a kijelzőnek
  • Optionális nyomatékbetöltő rendszer. A CAPTURE nyomaték ellenőrző és az ISO 1500/90°-os nyomatékbetöltő rendszer használatával kiküszöbölheti az emberi hibát a tesztelésből
  • Gyors cserelap. A korlátozott hellyel rendelkező felhasználók számára, akiknek a tesztek között nyomaték ellenőrzőt kell cserélniük, a gyors cserelap növeli a kalibrálás termelékenységét
  • UKAS tanúsítvány. Az nyomaték ellenőrzőket a BS 7882: 1. vagy jobb osztályú UKAS tanúsítvánnyal szállítjuk
  • .

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 2 Nm
    • Teljes szélesség [mm]: 62 mm
    • Teljes magasság [mm]: 65 mm
    • Teljes hossz [mm]: 120 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Grafikus kijelző: nincs
    • Túlterhelés elleni védelem: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz