Hosszabbító 1/2″ tartó mágnessel

Cikkszám: 2905329
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 2905329
    EAN / GTIN 4010886944332
    Gyártó száma 2905329

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3120, ISO 1174 szerinti kézi működtetésű, átmenő furattal és négyszöghajtással rendelkező foglalatokhoz, golyós zárral
    A tartómágnes rögzíti a csavarokat vagy anyákat a foglalatban, így azok nem veszhetnek el
    Egykezes működtetés - a csavar vagy anya azonnal becsavarható a foglalattal
    A tartómágnes mágneses mezeje közvetlen érintkezés nélkül, középen tartja a csavarokat és anyákat a foglalatban
    Egy erős állandó mágnes még a nagy csavarokat is szorosan tartja
    Kifejezetten alkalmas szűk helyeken történő munkavégzéshez
    Vanádium acél 31CrV3, krómozottan bevonva

    Jellemző:

    • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
    • Teljes hossz [mm]: 125 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
    • Felület: krómozott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz