Hajlítási nyomaték 2-10 Nm Rögzítőcsap

Cikkszám: 2905299
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2905299
EAN / GTIN 0611702890617
Gyártó száma 2905299
L-szám L60160 5478

Leírás

Leírás:

  • Növeli a pontosságot, a következetességet és az ellenőrzést. A pontos folyamatszabályozás azáltal biztosított, hogy az egyedi Breaking Technology révén csökken az alul- és túlhúzás kockázata. Ezáltal a kezelőnek több ideje van reagálni a célnyomaték elérésekor
  • Kompakt, karcsú kialakítás. Ez maximalizálja a termelékenységet a korlátozott helyű alkalmazásokban
  • Kompatibilis végszerelvények. Számos cserélhető végszerelvény áll rendelkezésre, így ez egy rendkívül sokoldalúan felhasználható eszköz.
  • Egyszerű használat. A szerszámokat az egyedülálló Breaking Technology-nak köszönhetően bármilyen képzettségi szinten lévő kezelők magabiztosan használhatják
  • Növeli a termelés hatékonyságát. Fokozott kezelői kényelem és termelékenység az ergonómikus kialakításnak köszönhetően, amely könnyű anyagokat és formázott markolatot tartalmaz
  • Szerkezetes kivitel is kapható. Lásd az alábbi táblázatot
  • TBN 2 és 10 kulcsokat kalibrálási tanúsítvánnyal szállítjuk, ha csatlakoztatott végszerelékkel és előre beállított állapotban rendeljük
  • Az EPA opciókat lásd az alábbi táblázatban
.

Jellemző:

  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Hosszú kioldóút
  • Nyomaték (min.) [lbf in]: 89 lbf in
  • Nyomaték (min.) [Nm]: 2 Nm
  • Nyomaték (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
  • Nyomaték (max.) [Nm]: 10 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Soros összeszerelés
    • Szerkezetgyártás
    • Minőségellenőrzés
  • Teljes hossz [mm]: 133 mm
  • Precíziós: +/- 6 %
  • Skála típusa: nélkül
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • EPA/ESD változat: igen
  • Fix beállítás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Finommechanika
    • Katonai felhasználás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz