{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüskehossz | 152 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Kiindulási furat H8 | 6 mm | |
Üregelési hossz acélban | 7 mm - 19 mm | |
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 460 kg | |
Termék fajtája | Üregelő szerszám |
Cikkszám | 290431 6 | |
Gyártó száma | SW6-6KT-HSS |