Ékhorony üregelő tüske HSS JS9 tűrés 6C1

Cikkszám: 290420 6C1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tüskehossz 432 mm
    Szerszámanyag HSS
    Ékhorony szélessége 6 mm
    Ékhorony mélysége 2,8 mm
    Furat ⌀-höz DIN 6885 szerint 17 mm - 22 mm
    Üregelési hossz acélban 8 mm - 50 mm
    Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz 700 kg
    Hátszélesség 9,63 mm
    Termék fajtája Üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 290420 6C1
    EAN / GTIN 662600555139
    Gyártó száma 55513

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olaj
     

    Leírás

    Kivitel:

    4B1 – 8C1 méret plusz 45°-os élletöréssel.
    Éles horonyélek sorjázásához.

    Felhasználás:

    DIN 6885 szerinti ékhornyok gazdaságos készítéséhez egy lökettel.

    Figyelem:

    • 2A mérethez kérjük a 290405 2A számot használja.
    • P9 és H9 illesztés külön ajánlatkérésre szállítható.
    • 1/3 és 2/3 löket után a nyomórudat kicsit meg kell emelni − ekkor az üregelő tüske automatikusan beáll.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz