{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüskehossz | 353 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Ékhorony szélessége | 12 mm | |
Ékhorony mélysége | 3,3 mm | |
Furat ⌀-höz DIN 6885 szerint | 38 mm - 44 mm | |
Üregelési hossz acélban | 25 mm - 150 mm | |
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 3 800 kg | |
Hátszélesség | 14,39 mm | |
Vágások száma | 3 | |
Termék fajtája | Üregelő szerszám |
Cikkszám | 290406 12D1 | |
EAN / GTIN | 662600888084 | |
Gyártó száma | 44409P9 |