Üregelő tüske készlet HSS, komplett, fatokban JS9 tűrés 16-18

Cikkszám: 290400 16-18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerszámanyag HSS
    Termék fajtája Üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 290400 16-18
    EAN / GTIN 662600445003
    Gyártó száma 44500

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olaj
     

    Leírás

    Kivitel:

    A 290405 sz. HSS üregelő tüskékből álló készlet a szükséges 290410 sz. betétekkel és 290415 sz. vezetőperselyekkel. Kiszállítás kiváló minőségű és stabil fa tokban a biztonságos és áttekinthető tárolás érdekében.

    Tartalma:

    1-1 db 290405 sz. üregelő tüske: 16E1; 18E1
    1-1 db 290415 sz. vezetőpersely: E1 típus:
    52; 54; 55; 56;
    58; 60; 62; 65

    Figyelem:

    • P9 és H9 illesztések 15 % felárért, a gyártótól szállíthatóak.
    • Egy löketes üregelő tüske készletek külön ajánlatkérésre.
    • ÜREGELŐ PRÉSEKET a 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetben talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz