Beigazító segédeszköz megmunkáló központhoz 18

Cikkszám: 290397 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    L1 70 mm
    L2 26 mm
    Termék fajtája Beigazító segédeszköz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 290397 18
    EAN / GTIN 4045197929945
    Gyártó száma 290397 18

    Leírás

    Felhasználás:

    Az orsó tájolásának ellenőrzéséhez mérőórával.

    Alkalmazható:

    290330290359 sz. horony és profil üregelő tartó.

    Alkalmazható:

    290330290334 sz. profil üregelő tartóhoz: 38 méret
    290340290344 sz. profilüregelő tartóhoz: 45 méret
    290350290359 sz. horony üregelő tartóhoz: 18 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz