Excenteres csap, ⌀D3: 50Lmm

Cikkszám: 290393 50L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀D3 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D2 65 mm
L1 115 mm
L2 100 mm
⌀ Ds 32 mm
Termék fajtája Excenteres csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290393 50L
EAN / GTIN 4045197997258
Gyártó száma 290393 50L

Leírás

Kivitel:

Maximum ± 0,5 mm állítási tartománnyal.
A skálák egy részosztása 0,03 mm-nek felel meg.

Felhasználás:

Horony és profil üregelő tartók finombeállításához Y tengely nélküli esztergagépeken.

Alkalmazható:

290330290359 sz. horony és profil üregelő tartó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz