Excenteres csap, ⌀D3 H7: 32mm

Cikkszám: 290391 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀D3 H7 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D2 48 mm
L1 50 mm
L2 40 mm
⌀ Ds 20 mm
Termék fajtája Excenteres csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290391 32
EAN / GTIN 4045197942166
Gyártó száma 290391 32

Leírás

Kivitel:

Maximum ± 0,5 mm állítási tartománnyal.
A skálák egy részosztása 0,03 mm-nek felel meg.

Felhasználás:

Horony és profil üregelő tartók finombeállításához Y tengely nélküli esztergagépeken.

Alkalmazható:

290330290359 sz. horony és profil üregelő tartó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz