{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ D | 32 mm | |
Méret L1 | 140 mm | |
Méret L2 | 50 mm | |
Méret L3 | 40 mm | |
Méret L4 | 10 mm | |
Méret L5 | 6 mm | |
Méret L6 | 10 mm | |
Méret L7 | 50 mm | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290388 40 | |
EAN / GTIN | 4062406258276 | |
Gyártó száma | 290388 40 |