{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Horonymérethez m | 25 mm | |
Bevonat | TiN | |
Illesztési pontossághoz | D10 | |
Vágóél szélesség w | 25,149 mm | |
Horonymélység t | 12 mm | |
Élvastagság b | 18 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290376 25 | |
EAN / GTIN | 4045197881953 | |
Gyártó száma | 290376 25 |