{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Horonymérethez m | 14 mm | |
Bevonat | TiN | |
Illesztési pontossághoz | H7 | |
Vágóél szélesség w | 14,018 mm | |
Horonymélység t | 4,71 mm | |
Élvastagság b | 14 mm | |
Élletörés | 0,2 mm × 45° | |
Szerszámanyag | HSS | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290363 14 | |
EAN / GTIN | 4045197881489 |