{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 32 mm | |
belső hűtés | igen | |
Alkalmas m horonyméret | 18 mm; 20 mm; 22 mm; 25 mm | |
Hasznos hossz L1 | 200 mm | |
Lapkatartó ⌀ D1 | 40 mm | |
Középeltolódás L3 | 23 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 44,7 mm; 45,08 mm; 45,5 mm; 46,18 mm | |
Csavar | 290399 4 | |
Szárhossz Ls | 100 mm | |
Szár | kombinált szár | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290353 18 | |
EAN / GTIN | 4045197881076 | |
Gyártó száma | 290353 18 |