Horony üregelő tartó horony üregelőhöz WTO szár 3 mm

Cikkszám: 290352 3
Kedvezmény
161,16 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Min. horonyszélesség m (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 16 mm
belső hűtés nem
Alkalmas m horonyméret 3 mm
Hasznos hossz L1 28 mm
Lapkatartó ⌀ D1 7,8 mm
Középeltolódás L3 4,2 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 8,36 mm
Csavar 290399 1
Szárhossz Ls 6 mm
Szár WTO
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290352 3
EAN / GTIN 4062406099565
Gyártó száma 290352 3

Leírás

Figyelem:

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási ⌀-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási ⌀).

Figyelem:

  • Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.
  • Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391290393 sz. excenteres perselyt használja.
  • Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.