{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 16 mm | |
belső hűtés | nem | |
Alkalmas m horonyméret | 10; 12 mm | |
Hasznos hossz L1 | 37 mm | |
Lapkatartó ⌀ D1 | 25 mm | |
Középeltolódás L3 | 14 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 27,37 mm; 27,73 mm | |
Csavar | 290399 3 | |
Szárhossz Ls | 30 mm | |
Szár | EWS + Benz | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290351 10 | |
EAN / GTIN | 4062406099541 | |
Gyártó száma | 290351 10 |