Profil forgácsoló betét Hatszög, TiN, hatszögtől: 45mm

Cikkszám: 290346 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

hatszögtől (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Hatszög
hatszöghöz alkalmas 45 mm - 70 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag HSS
Minimális kulcsnyílás 45 mm
Maximális kulcsnyílás 70 mm
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290346 45
EAN / GTIN 4045197965769
Gyártó száma 290346 45

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.
Utánköszörüléshez alkalmas.

Alkalmazható:

290340290344 sz. profil üregelő tartóhoz

Figyelem:

  • Profil forgácsoló betétek négyszög vagy hatszög részhez használhatóak (lásd a terméktáblázatot).
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.