Profil forgácsoló betét Négyszög, TiN, négyszögtől: 27mm

Cikkszám: 290336 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

négyszögtől (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Négyszög
négyszöghöz alkalmas 27 mm - 37 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag HSS
Minimális kulcsnyílás 27 mm
Maximális kulcsnyílás 37 mm
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290336 27
EAN / GTIN 4045197965530
Gyártó száma 290336 27

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.
Utánköszörüléshez alkalmas.

Alkalmazható:

290330290334 sz. profil üregelő tartóhoz

Figyelem:

  • Profil forgácsoló betétek négyszög vagy hatszög részhez használhatóak (lásd a terméktáblázatot).
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.