Recéző görgő PM 25X6/1,2 mm

Cikkszám: 290276 25X6/1,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Recéző ⌀ d1 × recézési szélesség b / fogosztás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Recézés kivitel BL 30°
Szabványhoz DIN 82
Szerszámanyag PM
Recéző furat ⌀ d2 8 mm
Termék fajtája Recéző görgő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290276 25X6/1,2
EAN / GTIN 4030741159947
Gyártó száma 41007209

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
160
Alu (rövid forgácsú)
N
110
Acél < 500 N/mm²
P
110
Acél < 750 N/mm²
P
85
Acél < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Kopásálló porkohászati acélból (PM).

Figyelem:

  • 21,5×5×8-as méret használható Quick szerszámokhoz.
  • További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz