Recéző marószerszám univerzális 25 mm

Cikkszám: 290210 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Recézési profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány Jobb és bal oldali
Recézési profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Szár szélessége 25 mm
Szár magassága 20 mm
Recézési ⌀-höz d1 25 mm
Recézési szélességhez, b 6 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 8 mm
Működési tartomány 10 mm - 250 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar 299920 1
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290210 25
EAN / GTIN 4030741396724
Gyártó száma 31001899

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
HM vezetőpersely a jobb kopásállóság érdekében.
Gyors szerszámbeállítás a beálló orsóval következtében.

Előny:

  • Alacsony vibrációk.
  • Beállító skála és szinkron járású beállító orsó a munkadarab ⌀ beállításához.
  • Rövidebb átszerelési idők és ezáltal alacsonyabb darabárak.
  • A recézőgörgők hátszög korrekciója.
  • Nagyobb kopásállóság a speciális felületedzés következtében.
  • Nagyobb előtoló- és forgácsoló sebességekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz