Recéző marószerszám univerzális, Szárméret: 10mm

Cikkszám: 290210 10
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Recézési profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány Jobb és bal oldali
Recézési profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Szár szélessége 10 mm
Szár magassága 10 mm
Recézési ⌀-höz d1 15 mm
Recézési szélességhez, b 4 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 8 mm
Működési tartomány 3 mm - 50 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar 299920 5
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290210 10
EAN / GTIN 4030741409486
Gyártó száma 31001926
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
HM vezetőpersely a jobb kopásállóság érdekében.
Gyors szerszámbeállítás a beálló orsóval következtében.

Előny:

  • Alacsony vibrációk.
  • Beállító skála és szinkron járású beállító orsó a munkadarab ⌀ beállításához.
  • Rövidebb átszerelési idők és ezáltal alacsonyabb darabárak.
  • A recézőgörgők hátszög korrekciója.
  • Nagyobb kopásállóság a speciális felületedzés következtében.
  • Nagyobb előtoló- és forgácsoló sebességekhez.