Recéző görgő PM 15X4/1,0 mm

Cikkszám: 290199 15X4/1,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Recéző ⌀ d1 × recézési szélesség b / fogosztás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fogosztás 1
    Recézés kivitel GV 30°
    Szabványhoz DIN 82
    Szerszámanyag PM
    Recézési ⌀ d1 15 mm
    Recézési szélesség b 4 mm
    Recéző furat ⌀ d2 4 mm
    Termék fajtája Recézőszerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 290199 15X4/1,0
    EAN / GTIN 4030741270536
    Gyártó száma 41013229

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    70
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    35
    Acél < 500 N/mm²
    P
    60
    Acél < 750 N/mm²
    P
    45
    Acél < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Kopásálló porkohászati acélból.

    Figyelem:

    További méretek és profilok külön rendelésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz