Recéző görgő PM 25X8/1,0 mm

Cikkszám: 290191 25X8/1,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Recéző ⌀ d1 × recézési szélesség b / fogosztás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogosztás 1
Recézés kivitel BR 45°
Szabványhoz DIN 82
Szerszámanyag PM
Recézési ⌀ d1 25 mm
Recézési szélesség b 8 mm
Recéző furat ⌀ d2 6 mm
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290191 25X8/1,0
EAN / GTIN 4030741178511
Gyártó száma 41008537

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
35
Acél < 500 N/mm²
P
60
Acél < 750 N/mm²
P
45
Acél < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Kopásálló porkohászati acélból.

Figyelem:

További méretek és profilok külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz