Recéző görgő PM 20X8/0,6 mm

Cikkszám: 290186 20X8/0,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Recéző ⌀ d1 × recézési szélesség b / fogosztás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogosztás 0,6
Recézés kivitel BL 45°
Szabványhoz DIN 82
Szerszámanyag PM
Recézési ⌀ d1 20 mm
Recézési szélesség b 8 mm
Recéző furat ⌀ d2 6 mm
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290186 20X8/0,6
EAN / GTIN 4030741200458
Gyártó száma 41010279

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
35
Acél < 500 N/mm²
P
60
Acél < 750 N/mm²
P
45
Acél < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Kopásálló porkohászati acélból.

Figyelem:

További méretek és profilok külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz