Négyszög profilú fenőhasáb (reszelő) 20x150 mm 88A100G7AV217

Cikkszám: 290183
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290183
EAN / GTIN 9003172901831
Gyártó száma 290183
L-szám L50140 2536

Leírás

Leírás:

A négyzet alakú fájlt különösen a fa- és gépiparban használt szerszámok hatékony feldolgozására használják. A szilícium-karbid fájlokat főként keményfém vagy keményfém-csúcsú szerszámokhoz használják, és szürke-zöld színűek. A narancsot főként minden acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemcseméretek miatt a szerszámokat egyedileg választhatja ki az alkalmazáshoz.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 9011 NÉGYZET ALAKÚ FÁJL
  • Specifikáció: SD44A 100 GG7P VK3 F.
  • Méret (szé x ho): 20 x 150 mm
  • Átmérő: 20 mm
  • Vastagság: 150 mm
  • Gabonaméret: 100.
  • Vs/max: 35 m/s

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • Acél, rozsdamentes acél és keményfém megmunkáló szerszámokhoz a fa- és gépiparban
  • Szürke-zöld színezés: Keményfém vagy keményfém-hegyű szerszámokhoz Narancs színezés: Elsősorban minden acélhoz és rozsdamentes acélhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz