Mérőóra, lapos hátlap, ISO változat, egy fordulat, IP64, ékszeres csapágyazás, ütés- és porvédelem, 0,08 mm, 0,001 mm

Cikkszám: 2900AB-70
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
Cikkszám 2900AB-70
EAN / GTIN 4946368842554
Gyártó száma 2900AB-70
L-szám L40010 13955

Leírás

Leírás:

Beosztás 0,001 mm. Ez egy egykezes fordulatszámmérő, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: A reteszelőcsavar és a lökőkar (opcionális) jobbra vagy balra is felszerelhető. Könnyen, szerszám nélkül felszerelhetőek és leszerelhetőek. Az átmenő furatok nélküli kialakítás, a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását. Az egy kézzel forgatható mérőórák kizárják a folyamatos kézforgatású mérőóráknál előforduló leolvasási hibákat.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 0,08 mm (dugattyú löket: 4 mm)
Beosztás: 0,001
Ismételhetőség: 0,5 µm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz