Leírás:
Beosztás 0,001 mm. Ez egy egykezes fordulatszámmérő, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: A reteszelőcsavar és a lökőkar (opcionális) jobbra vagy balra is felszerelhető. Könnyen, szerszám nélkül felszerelhetőek és leszerelhetőek. Az átmenő furatok nélküli kialakítás, a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását. Az egy kézzel forgatható mérőórák kizárják a folyamatos kézforgatású mérőóráknál előforduló leolvasási hibákat.
Jellemző:
Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 0,08 mm (dugattyú löket: 4 mm)
Beosztás: 0,001
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.