Mérőóra, Hátlap szemmel, ISO változat, egy fordulat, IP64, ékszercsapágyas, ütésálló, 0,08 mm, 0,001 mm

Cikkszám: 2900A-70
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
    Cikkszám 2900A-70
    EAN / GTIN 4946368842547
    Gyártó száma 2900A-70

    Leírás

    Leírás:

    Beosztás 0,001 mm. Ez egy egykezes fordulatszámmérő, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: A reteszelőcsavar és a lökőkar (opcionális) jobbra vagy balra is felszerelhető. Könnyen, szerszám nélkül felszerelhetőek és leszerelhetőek. Az átmenő furatok nélküli kialakítás, a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását. Az egy kézzel forgatható mérőórák kizárják a folyamatos kézforgatású mérőóráknál előforduló leolvasási hibákat.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg:
    Mérési tartomány: 0,08 mm (dugattyú löket: 4 mm)
    Beosztás: 0,001
    Ismételhetőség: 0,5 µm
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz