Gépi villa univerzális 20 mm

Cikkszám: 290098 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Recézési profil: RAA 2×AA

Termékadatok

Technikai adatok

Recézési profil RAA 2×AA
Szár szélessége 20 mm
Szár magassága 20 mm
Recézési ⌀-höz d1 20 mm
Recézési szélességhez, b 8 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 6 mm
Recéző süllyesztés ⌀-höz d3 13 mm
Működési tartomány 3,5 mm - 65 mm
Fejes csapszeg 299925 2
Csapágy alátét 299927 2
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290098 20
EAN / GTIN 4030741458736
Gyártó száma 31002128

Leírás

Kivitel:

A munkatartomány bővítése a recéző tartók forgatásával lehetséges.
Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.
Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
  • Minimális nyomás, kisebb a terhelés a munkadarab és a gép számára.
  • Szinkronorsó a recéző tartók és a csúcsmagasságok egyszerű beállításához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek