Gépi villa jobbos 10 mm

Cikkszám: 290094 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Recézési profil: RAA 2×AA

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágásirány Jobb és bal oldali
    Recézési profil RAA 2×AA
    Szár szélessége 10 mm
    Szár magassága 10 mm
    Recézési ⌀-höz d1 15 mm
    Recézési szélességhez, b 6 mm
    Recéző furat ⌀-höz d2 6 mm
    Recéző süllyesztés ⌀-höz d3 11 mm
    Működési tartomány 0 mm - 15 mm
    Fejes csapszeg 299925 1
    Csapágy alátét 299927 1
    Termék fajtája Recézőszerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 290094 10
    EAN / GTIN 4030741660214
    Gyártó száma 31002713

    Leírás

    Kivitel:

    • Minimális nyomás, kisebb a terhelés a munkadarab és a gép számára.
    • Szinkronorsó a recéző tartók és a csúcsmagasságok egyszerű beállításához.

    Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
    Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz