Gépi villa univerzális, Szárméret: 10mm

Cikkszám: 290090 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágásirány: Jobbos és balos
  • Recézési profil: RAA 2×AA

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány Jobbos és balos
Recézési profil RAA 2×AA
Szár szélessége 12 mm
Szár magassága 10 mm
Recézési ⌀-höz d1 15 mm
Recézési szélességhez, b 6 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 6 mm
Recéző süllyesztés ⌀-höz d3 11 mm
Működési tartomány 3 mm - 40 mm
Fejes csapszeg 299925 1
Csapágy alátét 299927 1
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290090 10
EAN / GTIN 4030741688065
Gyártó száma 31002801

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.