Gépi villa univerzális 20 mm

Cikkszám: 290084 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágásirány: Jobbos és balos
  • Recézési profil: RAA 1×AA

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány Jobbos és balos
Recézési profil RAA 1×AA
Szár szélessége 20 mm
Szár magassága 20 mm
Recézési ⌀-höz d1 20 mm
Recézési szélességhez, b 8 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 6 mm
Recéző süllyesztés ⌀-höz d3 13 mm
Működési tartomány 8 mm - 200 mm
Fejes csapszeg 299925 2
Csapágy alátét 299927 2
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290084 20
EAN / GTIN 4030741324451
Gyártó száma 31000742

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.
Szár felső széle = Csúcsmagasság