ECO gép villa készlet 20

Cikkszám: 290050 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Recézési profil: RGE30° 1×GV30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány Jobb és bal oldali
Recézési profil RGE30° 1×GV30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290050 20
EAN / GTIN 4030741881206
Gyártó száma 31013472

Leírás

Tartalma:

1-1 db 290036 sz. és 290041 sz. Eco gépi villa: 20 méret
3 db 290161 sz. recézőgörgő: 20×8/0,8 méret
2 db 290161 sz. recézőgörgő: 20×8/1,0 méret
1-1 db 290176 sz. és 290181 sz. recézőgörgő: 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,2 méret
2 db 299911 sz. vezetőcsap: 3 méret
1 db 299911 sz. vezetőcsap: 7 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz