ECO gépi villa univerzális 20 mm

Cikkszám: 290041 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Recézési profil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány Jobb és bal oldali
Recézési profil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Szár szélessége 20 mm
Szár magassága 20 mm
Recézési ⌀-höz d1 20 mm
Recézési szélességhez, b 8 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 6 mm
Működési tartomány 10 mm - 110 mm
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290041 20
EAN / GTIN 4030741707025
Gyártó száma 31002835

Leírás

Kivitel:

Hagyományosan használható.
Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Figyelem:

A csúcsmagasságot be kell állítani.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban