ECO gépi villa jobbos 12 mm

Cikkszám: 290039 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Recézési profil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Termékadatok

Technikai adatok

Recézési profil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Szár szélessége 12 mm
Szár magassága 12 mm
Recézési ⌀-höz d1 15 mm
Recézési szélességhez, b 4 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 4 mm
Működési tartomány 6 mm - 60 mm
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290039 12
EAN / GTIN 4030741290442
Gyártó száma 31000680

Leírás

Kivitel:

Hagyományosan használható.

Figyelem:

A csúcsmagasságot be kell állítani.