ECO gépi villa univerzális 25 mm

Cikkszám: 290036 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Recézési profil: RGE30° 1×GV30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány Jobb és bal oldali
Recézési profil RGE30° 1×GV30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR
Szár szélessége 25 mm
Szár magassága 20 mm
Recézési ⌀-höz d1 20; 25 mm
Recézési szélességhez, b 8 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 6 mm
Működési tartomány 8 mm - 200 mm
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290036 25
EAN / GTIN 4030741881145
Gyártó száma 31013468

Leírás

Kivitel:

Hagyományosan használható.

Figyelem:

A csúcsmagasságot be kell állítani.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz