Lépcső

Cikkszám: 28TS5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 28TS5
EAN / GTIN 4017976328058
Gyártó száma 28TS5
L-szám L90080 1381

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

3 lépcsőfok, legfelső 600 mm magas, megragadási magasság kb. 2800 mm. Acélcsőből készült oszlopok, csúszásmentes fadeszkából készült lépcsőfokok. A futófelületek terheléskor szilárdan állnak a talajon, biztonságosan blokkolva a kocsit. Egy reteszelőszerkezet megakadályozza a kocsi felborulását. A lépcsőfokok egy gáznyomású rugó segítségével könnyen összecsukhatók. A lépcsőfokokhoz további kiálló cső alakú tolófogantyúk tartoznak, amelyekkel a lépcső megfogható és megtámasztható. A teljes hossz 100 mm-rel megnövekedett. Nem kombinálható vonórúddal és tengelykapcsolóval.

Jellemző:

Használható terület szélessége (mm): 510

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz