Sínkerék komissiózó kocsihoz

Cikkszám: 28SP1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 28SP1
EAN / GTIN 4017976281889
Gyártó száma 28SP1
L-szám L90070 281

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Egy 125 mm Ø 5. TPE kerék egy rugós profilozott acélkaron, mint vezetőkerék a jó egyenes futás érdekében. A helyben való megfordulás továbbra is lehetséges.

Jellemző:

Használható terület hossza (mm): 850
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz