Sínkerék komissiózó kocsihoz

Cikkszám: 28SP0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 28SP0
EAN / GTIN 4017976281872
Gyártó száma 28SP0
L-szám L90070 280

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Egy 125 mm Ø 5. TPE kerék egy rugós profilozott acélkaron, mint vezetőkerék a jó egyenes futás érdekében. A helyben való megfordulás továbbra is lehetséges.

Jellemző:

Használható felület hossza (mm): 650
Használható terület szélessége (mm): 510
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz