Hátsó panel komissiózó kocsihoz

Cikkszám: 28RW31
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 28RW31
EAN / GTIN 4017976328317
Gyártó száma 28RW31
L-szám L90070 257

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Hosszanti falként csavarozható. Hegesztett drótháló, horganyzott, szemméret 100 x 50 mm. 3 magasság és 3 szélesség, a különböző kocsitípusokhoz és méretekhez.

Jellemző:

Használható terület hossza (mm): 850
Teljes magasság (mm): 1825
Megjegyzés: 850 x 610 mm-es rakodási területhez
Teljes magasság (mm): 1825

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz