Hátsó panel komissiózó kocsikhoz

Cikkszám: 28RW11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 28RW11
EAN / GTIN 4017976328119
Gyártó száma 28RW11
L-szám L90080 1266

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Hosszanti falként csavarozható. Hegesztett drótháló, horganyzott, szemméret 100 x 50 mm. 3 magasság és 3 szélesség, a különböző kocsitípusokhoz és méretekhez.

Jellemző:

Használható terület hossza (mm): 850
Teljes magasság (mm): 1225
Megjegyzés: 850 x 610 mm-es rakodási területhez
Teljes magasság (mm): 1225

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz